Motion
225410
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 54 mm, diamètre extérieur de 66.23 mm, largeur totale de 7.50 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01318066
N° MFR225410
Prix27.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 54 mm, diamètre extérieur de 66.23 mm, largeur totale de 7.50 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01318066
N° MFR225410
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
Prix27.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    66.23 mm
  • Largeur totale
    7.50 mm
  • Diamètre de l’arbre
    54 mm
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Numéro CUP du fabricant
    053893471570
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
225410 JOINT D’HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif