Motion
24941
Silicone Oil Seal - Solid, 2.500 in Shaft Dia., 3.371 in OD, 0.500 in Overall Width, CRWH1 Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI01319162
N° MFR24941
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Silicone Oil Seal - Solid, 2.500 in Shaft Dia., 3.371 in OD, 0.500 in Overall Width, CRWH1 Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI01319162
N° MFR24941
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.371 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.500 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
  • Plage de température continue
    -100 à 325°F
  • Mot-clé de description
    Conception CRWH1
  • Type de conception
    CRWH1
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311026963
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Recommandé lorsque l’assemblage de l’arbre est contre la lèvre.

Aperçu

Description du fabricant
24941 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal avec boîtier intérieur robuste
  • Rempli de ressort
  • Joint d’étanchéité à une seule lèvre avec joint d’étanchéité à vague hydrodynamique à la pointe de l’industrie.