Motion
29852
Grease Seal - Solid, 2.953 in Shaft Dia., 4.724 in OD, 0.319 in Overall Width, TL1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01319435
N° MFR29852
Price$329.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grease Seal - Solid, 2.953 in Shaft Dia., 4.724 in OD, 0.319 in Overall Width, TL1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01319435
N° MFR29852
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
Price$329.03/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.724 po
  • Largeur totale
    0.319 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.953 po
  • Poids
    0.63 lb

Details

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400750;400751;400754;400755
  • Manchons d’usure compatibles
    99289;99294;99875
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse
  • Type de conception
    TL1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311501033
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Extrémités de roue de tracteur, roues d’équipement agricole, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
29852 JOINT D’HUILE
  • Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
  • Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté