Motion
38085
Double Lip Oil Seal - Solid, 3.898 in Shaft Dia., 4.528 in OD, 0.394 in Overall Width, HMSA1 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01319837
N° MFR38085
Prix73.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 3.898 in Shaft Dia., 4.528 in OD, 0.394 in Overall Width, HMSA1 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01319837
N° MFR38085
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
Prix73.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.528 po
  • Largeur totale
    0.394 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.898 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    401000;401001;401004;401005
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Helix-CCW du côté air
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311487849
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Moteurs

Aperçu

Description du fabricant
38085 JOINT D’HUILE