Motion
38617
Single Lip PTFE Seal - Solid, 3.858 in Shaft Dia., 4.527 in OD, 0.394 in Overall Width, SLA-SPL Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01319838
N° MFR38617
Prix130.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip PTFE Seal - Solid, 3.858 in Shaft Dia., 4.527 in OD, 0.394 in Overall Width, SLA-SPL Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01319838
N° MFR38617
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
Prix130.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.527 po
  • Largeur totale
    0.394 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.858 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Conception de cas
    Étui en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Description de la construction
    Joint en PTFE, boîtier métallique
  • Type de conception
    EQS-SPL
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311492904
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Moteurs

Aperçu

Description du fabricant
38617 JOINT D’HUILE
  • Résistance élevée aux produits chimiques
  • Résiste à des vitesses allant jusqu’à 5, 900 pi/min et résiste à des pressions allant jusqu’à 500 psi
  • Large plage de températures de fonctionnement de –95 à +480 °F