Spécifications
Détails
- À utiliser avecBouteilles de 250 ml, composés de rétention, freins-filets
- TypeApplicateur de pompe manuelle
- CUP_NON079340970014
Aperçu
- Applicateur portatif à bouchon-biberon qui se monte facilement sur n’importe quel flacon de 250 ml de Loctite®
- Ne fuira pas, quelle que soit l’orientation de la bouteille, ce qui réduit les déchets et convertit l’emballage du produit en distributeur portatif
- Distribue des doses uniques de frein-filet et de composé de rétention Loctite® de 0.01 ml à 0.04 ml avec des viscosités allant jusqu’à 30,000 cPs
- Ne nécessite pas de rinçage, d’alimentation ou de source d’air
- REMARQUE : Ne convient pas aux adhésifs, apprêts ou activateurs de cyanoacrylate
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation