Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.623 po
- Largeur totale0.500 po
- Diamètre de l’arbre2.875 po
- Poids0.14 lb
Détails
- Conception de casBoîtier en métal
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles400750;400751;400754;400755
- Manchons d’usure compatibles99287;99846
- Description de la constructionJoint d'étanchéité à l'huile, lèvre d'action
- Type de conceptionAL1
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc de silicone (MVQ)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311029087
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-90 à 320 °F
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueMoteurs
Aperçu
Description du fabricant
28656 JOINT D’HUILE