Motion
42X66X10  HMSA7 P

CR SEALS (SKF)
42X66X10 HMSA7 P

Joint d'huile à double lèvre - Solide, diamètre d'arbre de 42 mm, diamètre extérieur de 66 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01321119
N° MFR42X66X10 HMSA7 P
Prix46.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
42X66X10 HMSA7 P

Joint d'huile à double lèvre - Solide, diamètre d'arbre de 42 mm, diamètre extérieur de 66 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01321119
N° MFR42X66X10 HMSA7 P
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
Prix46.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    66 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    42 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Manchons d’usure compatibles
    99165;99166;99169;99873
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311017367
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
16528 JOINT D’HUILE