Motion
15750
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.575 in Shaft Dia., 2.283 in OD, 0.354 in Overall Width, CRWA3 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01321270
N° MFR15750
Prix18.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.575 in Shaft Dia., 2.283 in OD, 0.354 in Overall Width, CRWA3 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01321270
N° MFR15750

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.283 po
  • Largeur totale
    0.354 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.575 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception CRWA3
  • Type de conception
    CRWA3
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311015998
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance de pression
    90 psi à 0 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
15750 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvre/lèvre poussière de saleté auxiliaire (« Lèvre double ») et joint d’onde hydrodynamique à la pointe de l’industrie.