Motion
595508
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 7.750 in Shaft Dia., 9.000 in OD, 0.625 in Overall Width, HDS1 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01321331
N° MFR595508
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 7.750 in Shaft Dia., 9.000 in OD, 0.625 in Overall Width, HDS1 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01321331
N° MFR595508
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    9.000 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.750 po
  • Poids
    2.7 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Plage de température continue
    -40 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Conception HDS1
  • Type de conception
    HDS1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance de pression
    10-15 psi
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour les applications générales.

Aperçu

Description du fabricant
595508 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort avec verrou à ressort
  • Joint en caoutchouc préformé à une lèvre, enveloppé dans un étampage en acier robuste
  • Assemblé.