Motion
522928
Joint d’huile en polyacrylate - 3.250 po de diamètre d’arbre, 4.364 po de diamètre extérieur, 0.497 po de largeur totale, conception HMS, matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01321616
N° MFR522928
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’huile en polyacrylate - 3.250 po de diamètre d’arbre, 4.364 po de diamètre extérieur, 0.497 po de largeur totale, conception HMS, matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01321616
N° MFR522928
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.364 po
  • Largeur totale
    0.497 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.250 po
  • Poids
    0.343 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Conception HMS
  • Type de conception
    SGT
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
522928 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Joint à une seule lèvre.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon