Motion
48886
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.8750 in Shaft Dia., 6.440 in OD, 0.5000 in Overall Width, CRW3 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01321648
N° MFR48886
Prix94.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.8750 in Shaft Dia., 6.440 in OD, 0.5000 in Overall Width, CRW3 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01321648
N° MFR48886
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
Prix94.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.440 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.875 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception CRW3
  • Type de conception
    CRW3
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311037129
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance de pression
    90 psi à 0 pi/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
48886 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal avec boîtier à bride inversé
  • Rempli de ressort
  • Joint d’étanchéité à une seule lèvre avec joint d’étanchéité à vague hydrodynamique à la pointe de l’industrie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif