Motion
712589
Joint d’étanchéité en V pour bloc en nitrile - BV, 0.250 po de largeur, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01321654
N° MFR712589
Prix24.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité en V pour bloc en nitrile - BV, 0.250 po de largeur, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01321654
N° MFR712589
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
Votre prix24.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    1.000 po
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur
    0.250 po

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 250 °F
  • Section transversale
    0.250 po
  • Type de conception
    BV
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Tolérance de pression
    Jusqu’à 4000 psi (plus de 500 psi utilisent une laveuse de secours)
  • Type de joint
    Joint d'étanchéité en V du bloc
  • Application typique
    À utiliser avec des applications combinées Motion, ou de Motion rotatif seulement dans des applications à petite vitesse comme les soupapes actionnées à la main, les freins, les embrayages, les accumulateurs, les vérins, les pompes et les dispositifs d’aspiration.
  • CUP_NON
    085311079648

Aperçu

Description du fabricant
712589 JOINT D’HUILE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif