Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur7.376 po
- Largeur totale0.945 po
- Diamètre de l’arbre5.250 po
- Poids1.47 lb
Détails
- Description de la constructionJoint de roue classique, une pièce, 3 lèvres d’étanchéité à ressort
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception SCOT1
- Type de conceptionSCOT1
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant085311037891
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.020 po (TIR) max.
- Tolérance de pression2 psi
- Type de jointTriple lèvres avec printemps
- Solide/SéparéSolide
- Application typiquePour obtenir des renseignements sur l’application, les instructions d’installation et les échangeurs, consultez le catalogue Skf n° 457601
Aperçu
- L’assemblage du joint est enclenché dans l’alésage à l’aide des outils d’installation Scotseal.