Motion
99192
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 1.912 po, 0.375 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01321791
N° MFR99192
Prix88.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 1.912 po, 0.375 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01321791
N° MFR99192
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
Votre prix88.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    1.912 po
  • Poids
    0.18 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.375 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311041683
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    1.909 à 1.915 po
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manches Speedi
  • Type de produit
    Manche Speedi-Sleeve à paroi mince
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • CUP_NON
    085311041683

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON SPEEDI 99192
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés