Motion
B1K11
Bouchon hydraulique - matériau de corps en laiton, vanne bidirectionnelle, 1/8 po NPTF, filetage femelle 1/8 – 27 , 3000 psi, taille de corps 1/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01321864
N° MFRB1K11
Price$10.58/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - matériau de corps en laiton, vanne bidirectionnelle, 1/8 po NPTF, filetage femelle 1/8 – 27 , 3000 psi, taille de corps 1/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01321864
N° MFRB1K11
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
Votre prix10.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPTF
  • Taille du corps
    1/8 po
  • Hexagonales
    0.56 po

Details

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/8 po. NPTF, 1/8 – 27
  • Débit
    0.80 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Hansen Coupling (Danfoss QD)
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.01691 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    3000 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MOBILE B1K11

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs