Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.628 po
- Largeur totale0.281 po
- Diamètre de l’arbre1.125 po
- Poids0.07 lb
Détails
- Description de la constructionGrattoir hydraulique
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception SC
- Type de conceptionSC
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresUn grattoir externe, un essuie-glace intérieur en caoutchouc
- Numéro CUP du fabricant085311048101
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Tolérance au désalignement0.020 po
- Tolérance de pressionPression nulle
- Solide/SéparéSolide
- Application typiquePour les applications hydrauliques et pneumatiques (puissance liquide). Ce dispositif de scellement unique tout-en-un permet de sceller efficacement la saleté des cylindres et d’éliminer les contaminants solides de la tige.