Motion
504277
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 2.500 po, diamètre extérieur de 3.000 po, largeur totale de 0.281 po, conception SC, matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01322566
N° MFR504277
Prix32.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 2.500 po, diamètre extérieur de 3.000 po, largeur totale de 0.281 po, conception SC, matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01322566
N° MFR504277

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.000 po
  • Largeur totale
    0.281 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.500 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Description de la construction
    Grattoir hydraulique
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception SC
  • Type de conception
    SC
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Un grattoir externe, un essuie-glace intérieur en caoutchouc
  • Numéro CUP du fabricant
    085311048217
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po
  • Tolérance de pression
    Pression nulle
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour les applications hydrauliques et pneumatiques (puissance liquide). Ce dispositif de scellement unique tout-en-un permet de sceller efficacement la saleté des cylindres et d’éliminer les contaminants solides de la tige.

Aperçu

Description du fabricant
504277 JOINT D’HUILE