Motion
511855
Nitrile Oil Seal - Solid, 42.000 in Shaft Dia., 44.188 in OD, 0.953 in Overall Width, HS9 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01322601
N° MFR511855
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 42.000 in Shaft Dia., 44.188 in OD, 0.953 in Overall Width, HS9 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01322601
N° MFR511855
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    44.188 po
  • Largeur totale
    0.953 po
  • Diamètre de l’arbre
    42.000 po
  • Poids
    8.69 lb

Détails

  • Description de la construction
    Tout caoutchouc, joint fendu, élément unique, à ressort
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HS9
  • Type de conception
    HS9
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311091619
  • Tolérance de pression
    Non recommandé pour les applications sous pression
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Particulièrement utile pour minimiser le temps perdu par la machine lorsque l’arbre ne peut pas être démonté.

Aperçu

Description du fabricant
511855 JOINT D’HUILE
  • Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Corps entièrement en caoutchouc
  • Joint fendu à une lèvre
  • Rempli de ressort avec ressort protecteur
  • Connexion à ressort positive.
  • Plaque de recouvrement requise.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif