Spécifications
Dimensions
- Largeur ajustée1.125 po
- Diamètre du siège du joint11.000 po
- Largeur du siège du joint0.688 po
- Poids1.47 lb
Détails
- Type de conceptionCT1
- Méthode d’installationPince à bande en acier inoxydable
- Code à lèvresNBR
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311092043
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Type de jointJoint axial / Joint de pince axiale
- Application typiqueLaminoirs à froid, machinerie générale, laminoirs à chaud, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs à papier, laminoirs
- CUP_NON085311092043
Aperçu
- Les joints de la pince axiale ne tournent pas, mais scellent axialement contre une surface rotative
- Peut être utilisé comme sceau primaire ou secondaire dans les applications contaminées
- Fait de bandes profilées de caoutchouc non renforcé
- Maintenu fermement en place par des colliers de serrage en acier