Spécifications
Dimensions
- Largeur ajustée1.250 po
- Diamètre du siège du joint32.250 po
- Largeur du siège du joint0.813 po
- Poids3.60 lb
Détails
- Type de conceptionCT1
- Méthode d’installationPince à bande en acier inoxydable
- Code à lèvresNBR
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311092302
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Type de jointJoint axial / Joint de pince axiale
- Application typiqueMachinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à chaud, laminoirs à froid, laminoirs à papier
Aperçu
- Les joints de la pince axiale ne tournent pas, mais scellent axialement contre une surface rotative
- Peut être utilisé comme sceau primaire ou secondaire dans les applications contaminées
- Fait de bandes profilées de caoutchouc non renforcé
- Maintenu fermement en place par des colliers de serrage en acier