Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur18.875 po
- Largeur totale0.938 po
- Diamètre de l’arbre17.688 po
- Poids1.07 lb
Détails
- Description de la constructionJoint d’étanchéité Axial Exluder avec bande de serrage en acier inoxydable
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception CT3
- Type de conceptionCT3
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre biseautée fine et axiale
- Numéro CUP du fabricant085311092524
- Vitesse de surface maximale de l’arbre5000 pi/min
- Type de jointJoint d’extrudeuse axiale avec pince
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueConçu pour les applications de grand diamètre
Aperçu
- Joint de pince axiale
- Lèvres axiales
- Sans charge de ressort
- Construction entièrement en caoutchouc avec bande de retenue
- Joint d'arbre radial à lèvres pour huile ou graisse