Motion
525029
Nitrile Oil Seal - Solid, 13.563 in Shaft Dia., 0.688 in OD, 0.875 in Overall Width, CT3 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01322798
N° MFR525029
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 13.563 in Shaft Dia., 0.688 in OD, 0.875 in Overall Width, CT3 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01322798
N° MFR525029
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.688 po
  • Largeur totale
    0.875 po
  • Diamètre de l’arbre
    13.563 po
  • Poids
    2.27 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité Axial Exluder avec bande de serrage en acier inoxydable
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception CT3
  • Type de conception
    CT3
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre biseautée fine et axiale
  • Numéro CUP du fabricant
    085311092661
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Type de joint
    Joint d’extrudeuse axiale avec pince
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Conçu pour les applications de grand diamètre

Aperçu

Description du fabricant
525029 JOINT D’HUILE
  • Joint de pince axiale
  • Lèvres axiales
  • Sans charge de ressort
  • Construction entièrement en caoutchouc avec bande de retenue
  • Joint d'arbre radial à lèvres pour huile ou graisse

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon