Motion
527820
Joint d’étanchéité à pince axiale fendue - 8.250 po de diamètre de siège d’étanchéité, 0.688 po de largeur de siège d’étanchéité, 1.125 po de largeur ajustée, matériau en caoutchouc nitrile, conception CT1
N° D’ARTICLE MI01322874
N° MFR527820
Prix900.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à pince axiale fendue - 8.250 po de diamètre de siège d’étanchéité, 0.688 po de largeur de siège d’étanchéité, 1.125 po de largeur ajustée, matériau en caoutchouc nitrile, conception CT1
N° D’ARTICLE MI01322874
N° MFR527820
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
Prix900.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur ajustée
    1.125 po
  • Diamètre du siège du joint
    8.250 po
  • Largeur du siège du joint
    0.688 po
  • Poids
    1.46 lb

Détails

  • Type de conception
    CT1
  • Méthode d’installation
    Pince à bande en acier inoxydable
  • Code à lèvres
    NBR
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311093132
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Type de joint
    Joint axial / Joint de pince axiale
  • Application typique
    Laminoirs à froid, machinerie générale, laminoirs à chaud, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs à papier, laminoirs
  • CUP_NON
    085311093132

Aperçu

Description du fabricant
527820 JOINT D’HUILE
  • Les joints de la pince axiale ne tournent pas, mais scellent axialement contre une surface rotative
  • Peut être utilisé comme sceau primaire ou secondaire dans les applications contaminées
  • Fait de bandes profilées de caoutchouc non renforcé
  • Maintenu fermement en place par des colliers de serrage en acier