Motion
470115
470115 Chaîne d’ingénierie - série de chaînes en acier soudé pour laminoir, pas de 106 / 6.050 po, rivetée, matériau en acier au carbone moyen, traité thermiquement
N° D’ARTICLE MI01325871
N° MFR470115
Prix121.75 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
470115 Chaîne d’ingénierie - série de chaînes en acier soudé pour laminoir, pas de 106 / 6.050 po, rivetée, matériau en acier au carbone moyen, traité thermiquement
N° D’ARTICLE MI01325871
N° MFR470115

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix121.75 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    4.2813 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    106 / 6.050 po
  • Largeur intérieure
    1.5000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.5000 po
  • Hauteur de la plaque extérieure
    2.0000 po
  • Diamètre de la broche
    1.0000 po
  • Longueur de la goupille
    4.5938 po
  • Diamètre du rouleau
    1.2500 po
  • Résistance à la traction
    115000 po
  • Poids par pied
    11.8 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    106 / 6.050 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Matériau de la plaque de liaison
    Carbone moyen; Traité à la chaleur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    470115
  • Matériel
    Traité thermiquement, carbone moyen
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 700 °F
  • Matériau de la plaque extérieure
    Carbone moyen; Traité à la chaleur
  • Matériau de la broche
    Acier allié; traité à la chaleur
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Matériau du rouleau
    Carbone moyen; Traité à la chaleur
  • Série
    Chaîne d’aciérie soudée
  • Normes respectées
    ASME B29.16M
  • Capacité de charge utile
    10500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE WH106XHD , LISSE, RIVETÉE
  • Prix par pied
  • Expédié en brins d’environ 10 pi

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon