Motion
19
Bague sans clé - Série Trantorque GT, 1.0000 po DI, 1.7500 po OD, 1.8750 po LTB
N° D’ARTICLE MI01325904
N° MFR19
Prix211.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque GT, 1.0000 po DI, 1.7500 po OD, 1.8750 po LTB
N° D’ARTICLE MI01325904
N° MFR19

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix211.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Longueur totale
    1-7/8 po
  • Poids
    0.69 lb

Détails

  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345004022
  • Matériel
    Acier
  • Série
    Trantorque GT
  • CUP_NON
    662345004022

Aperçu

Description du fabricant
TRANTORQUE DE 6202240 1 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like