Motion
8030G017AC120/60D

ASCO
8030G017AC120/60D

Électrovanne - femelle, 120 V c.a., 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI01327136
N° MFR8030G017AC120/60D
Prix294.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8030G017AC120/60D

Électrovanne - femelle, 120 V c.a., 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI01327136
N° MFR8030G017AC120/60D
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
Prix294.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    7/16 po
  • Hauteur totale
    58 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Port 1 taille/type
    1/2 po NPT
  • Poids
    0.72 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Air, gaz inerte, eau
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.8 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +15 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +15 (air, gaz inerte, eau) psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Entrée électrique du solénoïde
    Conduit
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    16.1 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    120 V c.a.
  • Normes respectées
    CE, CSA, FM, UL
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
8030G017AC120/60D

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif