Motion
712135
Joint d’étanchéité en V Viton Block - BV, 0.219 po de largeur, matériau en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI01328870
N° MFR712135
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité en V Viton Block - BV, 0.219 po de largeur, matériau en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI01328870
N° MFR712135
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    2.500 po
  • Poids
    0.052 lb
  • Largeur
    0.219 po

Details

  • Plage de température continue
    -40 à 400 °F
  • Section transversale
    0.219 po
  • Type de conception
    BV
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoré (FKM)
  • Tolérance de pression
    Jusqu’à 4000 psi (plus de 500 psi utilisent une laveuse de secours)
  • Type de joint
    Joint d'étanchéité en V du bloc
  • Application typique
    À utiliser avec des applications combinées Motion, ou de Motion rotatif seulement dans des applications à petite vitesse comme les soupapes actionnées à la main, les freins, les embrayages, les accumulateurs, les vérins, les pompes et les dispositifs d’aspiration.

Aperçu

Description du fabricant
712135 JOINT D’HUILE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif