Motion
8210G003AC240/60D

ASCO
8210G003AC240/60D

Électrovanne - femelle, 240 V c.a., 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI01328964
N° MFR8210G003AC240/60D
Prix302.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8210G003AC240/60D

Électrovanne - femelle, 240 V c.a., 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI01328964
N° MFR8210G003AC240/60D
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
Prix302.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    3/4 po
  • Hauteur totale
    2-3/4 po
  • Longueur totale
    4.16 po
  • Largeur totale
    3.84 po
  • Port 1 taille/type
    1/2 po NPT
  • Poids
    1.26 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Air, huile légère, milieu non corrosif, eau
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    6.5 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +250 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +5 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    +5 à +250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +180 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    6.1 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    240 V c.a.
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
8210G003AC240/60D

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good