Motion
8210G002DC24/DCD

ASCO
8210G002DC24/DCD

Électrovanne - femelle, 24 V c.c., 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI01328996
N° MFR8210G002DC24/DCD
Prix194.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8210G002DC24/DCD

Électrovanne - femelle, 24 V c.c., 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI01328996
N° MFR8210G002DC24/DCD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix194.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    5/8 po
  • Hauteur totale
    2.28 po
  • Longueur totale
    3.38 po
  • Largeur totale
    2-3/4 po
  • Port 1 taille/type
    1/2 po NPT
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Air, huile légère, milieu non corrosif, eau
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    4 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +125 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +5 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    +5 à +125 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +150 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
8210G002DC24/DCD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer