Motion
712538
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 1.000 in Shaft Dia., 1.313 in OD, 0.156 in Overall Width, BV Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01329029
N° MFR712538
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 1.000 in Shaft Dia., 1.313 in OD, 0.156 in Overall Width, BV Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01329029
N° MFR712538
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.313 po
  • Largeur totale
    0.156 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.000 po
  • Poids
    0.039 lb

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Conception BV
  • Type de conception
    BV
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Tolérance de pression
    Jusqu’à 4000 psi (plus de 500 psi utilisent une laveuse de secours)
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    À utiliser avec des applications combinées Motion, ou de Motion rotatif seulement dans des applications à petite vitesse comme les soupapes actionnées à la main, les freins, les embrayages, les accumulateurs, les vérins, les pompes et les dispositifs d’aspiration.

Aperçu

Description du fabricant
712538 JOINT D’HUILE