Motion
NP 05
Contre-écrou de précision - 0,969-32 Taille du filetage, 1.5630 po de diamètre extérieur, 1.2810 po de diamètre extérieur, 0.4160 po de largeur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01329552
N° MFRPN 05
Prix6.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de précision - 0,969-32 Taille du filetage, 1.5630 po de diamètre extérieur, 1.2810 po de diamètre extérieur, 0.4160 po de largeur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01329552
N° MFRPN 05

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    16200 lb
  • Visage Diamètre  
    1.2810 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5630 po
  • Largeur totale
    0.4160 po
  • Filetage Taille  
    0.9690-32 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    PW-05
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968400509

Aperçu

Description du fabricant
PN 05 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté