Motion
688
Bague sans clé - Série Trantorque GT, DI 40 mm, DI 67 mm, LTB 79.4 mm
N° D’ARTICLE MI01329725
N° MFR688
Prix423.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque GT, DI 40 mm, DI 67 mm, LTB 79.4 mm
N° D’ARTICLE MI01329725
N° MFR688

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix423.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    79.4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    67 mm
  • Longueur totale
    79.4 mm
  • Poids
    2.31 lb

Détails

  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345001373
  • Matériel
    Acier
  • Série
    Trantorque GT
  • CUP_NON
    662345001373

Aperçu

Description du fabricant
6202865 40MM TRANTORQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer