Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur12.000 po
- Largeur totale1.250 po
- Diamètre de l’arbre10.000 po
- Poids6.13 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Description de la constructionJoint d’étanchéité revêtu de métal, double ressort, double élément
- Mot-clé de descriptionConception HDSE1
- Type de conceptionHDSE1
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant085311113267
- Vitesse de surface maximale de l’arbre5000 pi/min
- Tolérance de pression10-15 psi
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueEst utilisé lorsqu’un sceau de réserve est souhaité à des fins de conservation ou d’exclusion.
Aperçu
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort
- Élément de scellement à une lèvre et un élément d’exclusion de saleté/poussière auxiliaire (« double lèvre »).