Motion
1050037
Nitrile Oil Seal - Solid, 10.500 in Shaft Dia., 11.500 in OD, 0.625 in Overall Width, HS7 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01331631
N° MFR1050037
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 10.500 in Shaft Dia., 11.500 in OD, 0.625 in Overall Width, HS7 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01331631
N° MFR1050037
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.500 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.500 po
  • Poids
    2.46 lb

Détails

  • Description de la construction
    Tout caoutchouc, joint fendu, élément unique, à ressort
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HS7
  • Type de conception
    HS7
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort avec couvercle à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311114233
  • Tolérance de pression
    Non recommandé pour les applications sous pression
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Particulièrement utile pour minimiser le temps perdu par la machine lorsque l’arbre ne peut pas être démonté.

Aperçu

Description du fabricant
1050037 JOINT D’HUILE
  • Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Corps entièrement en caoutchouc
  • Joint fendu à une lèvre
  • Rempli de ressort avec ressort protecteur
  • Connexion du fil de commande. Plaque de recouvrement requise.