Motion
B4T26
Bouchon à usage général - matériau du corps en laiton, sans vanne, 1/2 po NPTF, filetage mâle 1/2 – 14 , 2200 psi, taille du corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01331838
N° MFRB4T26
Prix29.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à usage général - matériau du corps en laiton, sans vanne, 1/2 po NPTF, filetage mâle 1/2 – 14 , 2200 psi, taille du corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01331838
N° MFRB4T26

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.00 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    8800 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Débit
    22.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    2200 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MOBILE B4T26