Motion
2250105
Joint d’étanchéité à l’huile Duralip (XNBR) – Solide, dia. de l’arbre 22.500 , dia. ext. 23.688 po, largeur totale 0.625 po, conception HDS1 , Duralip (D) – Matériau pour lèvres en nitrile carboxylé
N° D’ARTICLE MI01334853
N° MFR2250105
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile Duralip (XNBR) – Solide, dia. de l’arbre 22.500 , dia. ext. 23.688 po, largeur totale 0.625 po, conception HDS1 , Duralip (D) – Matériau pour lèvres en nitrile carboxylé
N° D’ARTICLE MI01334853
N° MFR2250105
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    23.688 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    22.500 po
  • Poids
    10.42 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Recouvrement métallique, joint à ressort scellé unique
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HDS1
  • Type de conception
    HDS1
  • Matériau pour les lèvres
    Duralip (D) - Nitrile carboxylé
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311137164
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance de pression
    10-15 psi
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour les applications générales.

Aperçu

Description du fabricant
2250105 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort avec verrou à ressort
  • Joint en caoutchouc préformé à une lèvre, enveloppé dans un étampage en acier robuste
  • Assemblé.