Motion
2400685
Single Lip Oil Seal - Solid, 24.000 in Shaft Dia., 26.250 in OD, 1.000 in Overall Width, HDS2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01334936
N° MFR2400685
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 24.000 in Shaft Dia., 26.250 in OD, 1.000 in Overall Width, HDS2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01334936
N° MFR2400685
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    26.250 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    24.000 po
  • Poids
    11.46 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    406000;4060022;406003;4060044;4060088;406009
  • Manchons d’usure compatibles
    87922;87960;90814
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HDS2
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311138666
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Couvercle du ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
2400685 JOINT D’HUILE
  • Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gérer les environnements d’application les plus difficiles
  • Boîtier en métal robuste et rebord d’étanchéité
  • Une installation rapide et simple réduit le risque de défaillance et les temps d’arrêt qui en résultent