Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur40.000 po
- Largeur totale0.500 po
- Diamètre de l’arbre39.000 po
- Poids14.15 lb
Détails
- Description de la constructionTout caoutchouc, joint fendu, élément unique, à ressort
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HS7
- Type de conceptionHS7
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre d’étanchéité à ressort avec couvercle à ressort
- Numéro CUP du fabricant085311148474
- Tolérance de pressionNon recommandé pour les applications sous pression
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueParticulièrement utile pour minimiser le temps perdu par la machine lorsque l’arbre ne peut pas être démonté.
Aperçu
- Diamètre extérieur en caoutchouc
- Corps entièrement en caoutchouc
- Joint fendu à une lèvre
- Rempli de ressort avec ressort protecteur
- Connexion du fil de commande. Plaque de recouvrement requise.