Motion
4163557
Nitrile Oil Seal - Solid, 41.625 in Shaft Dia., 43.625 in OD, 0.813 in Overall Width, HS7 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01335972
N° MFR4163557
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 41.625 in Shaft Dia., 43.625 in OD, 0.813 in Overall Width, HS7 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01335972
N° MFR4163557
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    43.625 po
  • Largeur totale
    0.813 po
  • Diamètre de l’arbre
    41.625 po
  • Poids
    16.04 lb

Détails

  • Description de la construction
    Tout caoutchouc, joint fendu, élément unique, à ressort
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HS7
  • Type de conception
    HS7
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort avec couvercle à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311149433
  • Tolérance de pression
    Non recommandé pour les applications sous pression
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Particulièrement utile pour minimiser le temps perdu par la machine lorsque l’arbre ne peut pas être démonté.

Aperçu

Description du fabricant
4163557 JOINT D’HUILE
  • Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Corps entièrement en caoutchouc
  • Joint fendu à une lèvre
  • Rempli de ressort avec ressort protecteur
  • Connexion du fil de commande. Plaque de recouvrement requise.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif