Motion
PLB6848R  3 PBLK RLR BRG

LINK-BELT
PLB6848R 3 PBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01347372
N° MFRPLB6848R 3 PBLK RLR BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PLB6848R 3 PBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01347372
N° MFRPLB6848R 3 PBLK RLR BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.8750 à 11 po
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Global Hauteur  
    7.3125 po
  • Global Longueur  
    13.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Poids
    47.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    3250 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    58500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    73500 lbf
  • Roulement de rechange
    22217LB
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    6800
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327117290

Aperçu

Description du fabricant
PLB6848R OREILLERNOIR P-LB6848R

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer