Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage9.5000 po
- Largeur de la base8-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre24.7500 à 27.8750 po
- Alésage Diamètre8 po
- Global Hauteur18.5625 po
- Global Longueur32.7500 po
- Largeur totale11.1875 po
- Poids600 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.1200 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale365000 lbf
- Capacité de charge statique radiale550000 lbf
- Roulement de rechange22244LB
- Type de jointLabyrinthe
- Série6800
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327116408