Motion
STH 20 À 23-12 DZU

SEALMASTER
STH 20 TO 23-12 DZU

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 12.0000 in Travel, 22.6875 in Length, 8.0625 in Width, 1.7500 in Height, 8.3125 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI01359445
N° MFRSTH 20 TO 23-12 DZU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
STH 20 TO 23-12 DZU

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 12.0000 in Travel, 22.6875 in Length, 8.0625 in Width, 1.7500 in Height, 8.3125 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI01359445
N° MFRSTH 20 TO 23-12 DZU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    8.0625 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.3125 po
  • Global Hauteur  
    1.7500 po
  • Global Longueur  
    22.6875 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Voyage  
    12.0000 po
  • Poids
    16.2 lb

Détails

  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    STH 20 À 23-12 DZU
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461210925
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Poignée centrale
  • Série
    STH
  • Style
    Poignée centrale pour service standard
  • CUP_NON
    662461210925

Aperçu

Description du fabricant
ASSEMBLAGE DE CADRE DZU STH 20 À 23-12 SEULEMENT
  • Cadre de montage pour l’assemblage de boîtier central à traction Sealmaster® STH Construction en acier au carbone peint

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté