Motion
14H100 JA
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 14 dents, diamètre extérieur de 2.174 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI01359466
N° MFR14H100 JA
Prix98.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 14 dents, diamètre extérieur de 2.174 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI01359466
N° MFR14H100 JA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix98.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.5
  • Ceinture Largeur  
    1 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Largeur de la face
    1-5/16 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.43 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.313 po
  • Diamètre extérieur
    2.176 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    2.228 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    JA
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950150925
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    14
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    697950150925
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
14H100 JA POULIE DE DISTRIBUTION QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté