Motion
RD-112-30
Vanne à cartouche de régulation de débit à visser - Actionnement par levier, débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI01361052
N° MFRRD-112-30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à cartouche de régulation de débit à visser - Actionnement par levier, débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI01361052
N° MFRRD-112-30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.13 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Largeur totale
    3.47 po
  • Taille du port
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)

Détails

  • Actionnement
    Levier
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Compensation de pression
    Pression compensée

Aperçu

Description du fabricant
RD-112-30 VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
  • Débit compensé par pression
  • Pression de service maximale : 3,000 psi
  • Débit d’entrée maximum : 30 gal/min
  • Plages de débit standard contrôlé : 0–8, 0–16 et 0–30

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif