Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.13 po
- Longueur totale5 po
- Largeur totale3.47 po
- Taille du port1/2 NPTF
Détails
- ActionnementLevier
- Sexe de la connexionFemme
- Débit maximum16 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Compensation de pressionPression compensée
Aperçu
- Débit compensé par pression
- Pression de service maximale : 3,000 psi
- Débit d’entrée maximum : 30 gal/min
- Plages de débit standard contrôlé : 0-8, 0-16 et 0-30
- Décompression réglable