Bride de montage réelle
Standard, 4 Boulon : 44.4 [1.75] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, fileté M10 x 1.5-6H
Arbre de sortie réel
25.4 [1.00] Dia. Droit avec clé Woodruff et trou fileté 1/4-20 , plaqué nickel sans électrolyte
Type de port réel
.500-14 Le filetage du tuyau Nptf Dryseal accepte les raccords Dryseal conformément à la norme Sae J476A
Drain de caisse
Aucun drainage de caisse
Débit continu
15 gal/min
Pression continue
2000 psi
Déplacement
5.70 po3/r
Débit intermittent
20 gal/min
Pression intermittente
2500 psi
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Régime maximum continu
607 tr/min
Type de port du moteur
Carburant conique pour tuyau National
Type de montage
Bride 4-Bolt - 1.75 po Pilot
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-125
Course de roulement de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 7462-000
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 008 - Conception 60533-000, 009 et 010 - 60539-000
Entraînement de rechange - Vendu séparément
010 Conception - 616-000
Geroler de rechange - Vendu séparément
010 Conception - 8632-003
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 010 - 16294-162 et joint de rondelle 14488-000 - 7 requis
Bride de montage de rechange
Conception 010 et 009 22000-002, 008 7464-000
Roulement de butée de pointeau de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 7537-000
Arbre de sortie de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 7360-027
Boîtier arrière de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 8631-002
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 008, 009 et 010 - 16292-088 - 4 requis
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 008 - Conception 60534-000, 009 et 010 - 60546-000
Type de joint
Standard
Série
Série S
Type d’arbre
Droit