Motion
129-0437-002
Moteur de bobine de valve hydraulique Geroler Char-Lynn série J - série J, déplacement de 1.21 po3/r, type de montage 5-Bolt, taille d’arbre de sortie 0.6250 po, taille de port 9/16–18 UNF-2B
N° D’ARTICLE MI01361064
N° MFR129-0437-002
Prix887.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de bobine de valve hydraulique Geroler Char-Lynn série J - série J, déplacement de 1.21 po3/r, type de montage 5-Bolt, taille d’arbre de sortie 0.6250 po, taille de port 9/16–18 UNF-2B
N° D’ARTICLE MI01361064
N° MFR129-0437-002
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
Prix887.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    333 po
  • Taille du port du moteur
    9/16–18 UNF-2B
  • Taille de l’arbre de sortie
    0.6250 po
  • Hauteur totale
    2.53 po
  • Longueur totale
    5.25 po
  • Largeur totale
    2.38 po
  • Poids
    4.80 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Montage
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .5625-18 UNF-2B Ports latéraux du joint torique SAE
  • Débit continu
    5.5 gal/min
  • Déplacement
    1.21 po3/r
  • Pression intermittente
    165 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    393 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    5-Bolt
  • Configuration du port
    .5625-18 UNF-2B Ports latéraux du joint torique SAE
  • Type de joint
    Aucun
  • Série
    Série J
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
129-0437 AVEC MOTEUR DE PEINTURE ÉPOXYDE
  • Jeu de gérolers à dégagement constant
  • Variété de cylindrées, arbres, supports et options spéciales
  • Performance prolongée sans fuite

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon