Motion
RD-1450
Clapet antiretour hydraulique - débit max. 30 gal/min, pression de fonctionnement max. 3000 psi
N° D’ARTICLE MI01361121
N° MFRRD-1450
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour hydraulique - débit max. 30 gal/min, pression de fonctionnement max. 3000 psi
N° D’ARTICLE MI01361121
N° MFRRD-1450
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
ROBINET DE VERROUILLAGE RD-1450
  • Boîtier en acier
  • La soupape de verrouillage verrouille un cylindre en place lorsqu’une soupape de commande directionnelle est en position neutre; l’huile de fonctionnement est dirigée vers l’un des orifices de soupape et l’huile peut s’écouler librement vers l’orifice du cylindre correspondant; la pression sur cet orifice de soupape déplacera la bobine pilote ouvrant le clapet antiretour opposé; cela permettra à l’huile de revenir par le clapet antiretour opposé
  • Siège en acier trempé et bille en acier : ne doivent pas être utilisés dans les applications nécessitant absolument aucune fuite
  • Lors de l’utilisation d’un clapet piloté pour abaisser une lourde charge, la vanne peut bavarder
  • Un orifice dans la conduite peut être bénéfique dans certains cas
  • Pression de service maximale : 3,000 psi
  • Capacité de débit maximale : 30 gal/min
  • Fabricant : Prince Hydraulics