Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1-1/2 po
- Longueur totale4.56 po
- Largeur totale1-1/2 po
- Taille du port3/8 NPTF
Détails
- ActionnementHydraulique
- Plage de pression réglable1000 à 2500 psi
- Sexe de la connexionFemme
- Débit maximum8 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale2500 psi
- SérieRD
Aperçu
- Une décharge de pression à action directe de type bille/ressort
- Conception compacte et simple
- Ce type de décharge s’ouvre rapidement et convient bien à la protection contre les pics de pression
- S = siège en acier standard; H = siège trempé
- Réglable à l’externe